Aperçu
- Vidange automatique 50°F-200°F 125 psig max (-41)
- Sièges renforcés
- Conception de tige à l’épreuve de l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Service d’aspiration à 29” Hg
- Conforme à la norme MSS SP-110
- Peut être cadenassé en position ouverte ou fermée sans changement de quincaillerie
Spécifications
- ConnexionFileté
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port1/2 po
- Matériau du corpsBronze
- Style de poignéeLevier
- Style de transfertPort standard
- Style de carrosserieEn ligne
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv15 Cv
- Normes respectéesMSS SP-110, ASTM B16
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau de la poignéeAcier galvanisé avec prise en vinyle
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau de la tigeLaiton
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze
- Taille de la vanne1/2 NPT
- Longueur totale2.22 po
- Poids0.77 lb
- CUP_NON670750691188
- Page de produit du fabricant
- Taille du tuyau1/2 po
- Spécifications de conformitéMSS SP-110
- Type de connexionFNPT x FNPT
- Type de poignéeLevier de verrouillage du tampon
- Pression maximale600 psi CWP
- Pression de vapeur maximale150 PSI WSP
- Type de tigeAnti-éclatement
- Plage de température50 à 200 °F
- Structure de la vanne2-Piece