MS150 5/8

Martin
MS150 5/8

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 0.6250 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI00786047
N° MFRMS150 5/8
Prix139.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
MS150 5/8

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 0.6250 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI00786047
N° MFRMS150 5/8
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
Prix139.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MS150 5/8 MARTIN RACCORD SUPER MÂCHOIRE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.75 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Série
    MS
  • Numéro CUP du fabricant
    697950064703
  • CUP_NON
    697950064703
  • Poids
    3.42 lb
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues