81PB
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - socle sans moteur, 94 gal/min, 100 pi de tête, ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00786050
N° MFR81PB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - socle sans moteur, 94 gal/min, 100 pi de tête, ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00786050
N° MFR81PB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 81PB

Spécifications

  • Mot-clé de description
    Ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
  • Taille du port d’entrée
    1-1/2 po NPT
  • Pression maximale
    33 psi
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Pied de tête max.
    100 pi
  • Débit maximum
    94 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Options
    Joint mécanique en Viton ou Teflon en option, joint torique en silicone encapsulant Teflon en option
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 po NPT
  • Matériau du corps de pompe
    Bronze
  • Joint d’étanchéité
    Buna mécanique
  • Conception du type
    Piédestal sans moteur
  • Matériaux mouillés
    Bronze, acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif