Motion
75-105-41

Conbraco
75-105-41

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00786085
N° MFR75-105-41
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
75-105-41

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00786085
N° MFR75-105-41
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE BRONZE DE 75-105-41 1 PO
  • 600 psi

Spécifications

  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage du tampon
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Options
    Vidange automatique (limite de +50°F à 200°F , 125 psig max.)
  • Longueur totale
    3.35 po
  • Taille du port
    1 NPT
  • Style de transfert
    Port standard
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    75-100
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    B16 Laiton
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    B584 Bronze
  • Poids
    1.83 lb, 2.4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif