01228

LPS
01228

Fluide de coupe TapMatic - 1 gal, canette
N° D’ARTICLE MI00786156
N° MFR01228
Prix110.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LPS
01228

Fluide de coupe TapMatic - 1 gal, canette
N° D’ARTICLE MI00786156
N° MFR01228

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix110.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
01228 (C01228) AQUACUTS TAPMATIQUES
  • Les inhibiteurs de corrosion empêchent la rouille instantanée
  • Sans danger pour tous les métaux, sauf le magnésium
  • Ne contient pas de soufre, de chlore ou d’huile
  • Non dangereux
  • Excellent dans les applications où le refroidissement de l’outil est souhaité
  • Formule à base d’eau

Spécifications

  • Applications supplémentaires
    Alésage, Broaching, Dessin, Perçage, Gravure, Façage, Finition, Meulage, Mûage, Alésage, Sawing, Estampage, Tapage, Filetage, Rotation
  • Type
    Coupe
  • Type de formule
    Soluble d’eau
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Can
  • Nom/numéro commercial
    Tapmatic Aquacut
  • Application du matériel
    Métal
  • Caractéristiques et avantages
    • Les inhibiteurs de corrosion empêchent la rouille instantanée • Sans danger pour tous les métaux, sauf le magnésium • Ne contient pas de soufre, de chlore ou d’huile • Non dangereux • Excellent dans les applications où le refroidissement de l’outil est souhaité • Formule à base d’eau
  • Poids
    37.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif