Motion
LTV-15

Mead
LTV-15

Vanne de régulation d’air mécanique - 5 ports, 2 positions, actionnée par rouleau
N° D’ARTICLE MI00786160
N° MFRLTV-15
Prix413.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
LTV-15

Vanne de régulation d’air mécanique - 5 ports, 2 positions, actionnée par rouleau
N° D’ARTICLE MI00786160
N° MFRLTV-15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix413.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LTV-15 4-WAY VANNE
  • Idéal pour alimenter des cylindres de petite ou moyenne taille et pour piloter des vannes plus grandes
  • Certains modèles nécessitent aussi peu que 4 oz de force et 0,010” de course du piston pour actionner
  • Plage de pression : 25 psi à 125 psi

Spécifications

  • Direction du débit
    4-Way
  • Type d’actionneur
    Rouleau
  • Pression de fonctionnement minimale
    +25 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    +125 psi
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.18 Cv
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +115 °F
  • Plage de pression de fonctionnement
    +25 à +125 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Fonction de la vanne
    Bobine
  • Déplacement du positionneur de soupape
    0.156 po
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Longueur totale
    2-5/32 po
  • Largeur totale
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2-7/8 po
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de connexion de port
    Fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif