Motion
82PB
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - socle sans moteur, 97 gal/min, 115 pi de tête, ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00786161
N° MFR82PB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - socle sans moteur, 97 gal/min, 115 pi de tête, ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00786161
N° MFR82PB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 82PB

Spécifications

  • Mot-clé de description
    Ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
  • Taille du port d’entrée
    1-1/2 po NPT
  • Pression maximale
    42 psi
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Pied de tête max.
    115 pi
  • Débit maximum
    97 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Options
    Joint mécanique en Viton ou Teflon en option, joint torique en silicone encapsulant Teflon en option
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 po NPT
  • Matériau du corps de pompe
    Bronze
  • Joint d’étanchéité
    Buna mécanique
  • Conception du type
    Piédestal sans moteur
  • Matériaux mouillés
    Bronze, acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif