Aperçu
- Sièges renforcés
- Tige résistante à l’éclatement
- Peut être cadenassé en position ouverte ou fermée sans changement de quincaillerie
- Presse-étoupe réglable
Spécifications
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsBronze
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier
- Style de poignéePoignée à levier
- Dispositif de verrouillageDispositif de verrouillage du tampon
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE
- OptionsVidange automatique (limite de +50°F à 200°F , 125 psig max.)
- Longueur totale4.31 po
- Taille du port1-1/2 NPT
- Style de transfertPort standard
- Matériau du siègeRPTFE
- Série75-100
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Matériau de la tigeB16 Laiton
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du corps de vanneB584 Bronze
- Poids4.23 lb