739
Adhésif pour plastique - noir, base en silicone, 300 ml, cartouche, temps de durcissement de 72 heures, forme : pâte
N° D’ARTICLE MI00786250
N° MFR739
Prix27.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif pour plastique - noir, base en silicone, 300 ml, cartouche, temps de durcissement de 72 heures, forme : pâte
N° D’ARTICLE MI00786250
N° MFR739

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix27.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
739 ADH. PLASTIQUE NOIR,CRT,300ML
  • RTV monopièce, blanc, séchage à l’humidité, non fluide, usage général, UL 94 V-1, bonne adhérence

Spécifications

  • Couleur
    Noir
  • Base chimique
    Silicone
  • Application
    Usage général
  • Temps de durcissement
    72 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -45 à +200 °C
  • Taille de l’emballage
    300 ml
  • Type de colis
    Cartouche
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Gamme de produits
    Dow CorningMD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3151158
  • CUP_NON
    077472131679
  • Poids
    0.64 lb
  • Normes respectées
    Reconnu UL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif