83PB
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - socle sans moteur, 100 gal/min, 128 pi de tête, ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00786269
N° MFR83PB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - socle sans moteur, 100 gal/min, 128 pi de tête, ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00786269
N° MFR83PB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 83PB

Spécifications

  • Mot-clé de description
    Ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
  • Taille du port d’entrée
    1-1/2 po NPT
  • Pression maximale
    49 psi
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Pied de tête max.
    128 pi
  • Débit maximum
    100 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Options
    Joint mécanique en Viton ou Teflon en option, joint torique en silicone encapsulant Teflon en option
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 po NPT
  • Matériau du corps de pompe
    Bronze
  • Joint d’étanchéité
    Buna mécanique
  • Conception du type
    Piédestal sans moteur
  • Matériaux mouillés
    Bronze, acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif