101M
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - à couplage étroit sans moteur, 8 gal/min, 25 pi de tête, flexible 3/4 po x ports NPT 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00786610
N° MFR101M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - à couplage étroit sans moteur, 8 gal/min, 25 pi de tête, flexible 3/4 po x ports NPT 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00786610
N° MFR101M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 101M

Spécifications

  • Mot-clé de description
    Tuyau 3/4 po x 3/8 po NPT ports
  • Taille du port d’entrée
    Tuyau de 3/4 po
  • Pression maximale
    8 psi
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Pied de tête max.
    25 pi
  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Options
    Joint mécanique Viton en option
  • Taille du port de sortie
    3/8 po NPT
  • Matériau du corps de pompe
    Bronze
  • Joint d’étanchéité
    Buna mécanique
  • Conception du type
    Fermé couplé sans moteur
  • Matériaux mouillés
    Bronze, acier inoxydable, Monel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif