Aperçu
- Sièges renforcés
- Conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Corps de placement
- NSF/ANSI 61, Annexe G
Spécifications
- Matériau de la billeAcier inoxydable A276-316
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit3-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
- Style de poignéePoignée à levier
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale800 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 800 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE
- Longueur totale2.32 po
- Taille du port1/2 NPT
- Style de transfertPort standard
- Matériau du siègeRPTFE
- Série76-600
- Matériau de la tigeAcier inoxydable A276-316
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable CF8M
- Poids0.75 lb