Aperçu
- Construction en aluminium billetté
- Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
- Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
- Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
- Fabricant : Daman
Spécifications
- MatérielAluminium
- Stations2
- Cavités de secours1
- Espacement de la vanne2-1/8 po
- Hauteur3.4
- Longueur11.2
- Poids4.365
- Largeur3.7