Aperçu
Spécifications
- Conception du typeFermé couplé sans moteur
- Débit maximum24 gal/min
- Pied de tête max.52 pi
- Pression maximale14 psi
- Taille du port de sortie1/2 po NPT
- Rpm max.3450 tr/min
- Matériau du corps de pompeBronze
- Matériaux mouillésBronze, acier inoxydable, Monel
- Matériau du joint toriqueViton
- Joint d’étanchéitéBuna mécanique
- OptionsJoint mécanique Viton ou Teflon en option
- Taille du port d’entrée3/4 po NPT
- Mot-clé de descriptionPorts NPT 3/4 po x 1/2 po