Aperçu
Description du fabricant
COLLECTEUR AD03S032P
- Construction en aluminium billetté
- Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
- Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
- Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
- Fabricant : Daman
Spécifications
- MatérielAluminium
- Stations3
- Cavités de secoursAucun
- Espacement de la vanne2-1/8 po
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité