Aperçu
Spécifications
- Mot-clé de descriptionPorts NPT 1-1/4 po x 1 po
- Taille du port d’entrée1-1/4 po NPT
- Pression maximale12 psi
- Rpm max.3450 tr/min
- Pied de tête max.44 pi
- Débit maximum90 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton
- OptionsJoint mécanique en Viton ou Teflon en option, joint torique en silicone encapsulant Teflon en option
- Taille du port de sortie1 po NPT
- Matériau du corps de pompeBronze
- Joint d’étanchéitéBuna mécanique
- Conception du typeFermé couplé sans moteur
- Matériaux mouillésBronze, acier inoxydable, Monel