Aperçu
- Sièges renforcés
- Conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
- Conception de tige à l’épreuve de l’éclatement avec tige mise à la terre (-02)
- Presse-étoupe réglable
- Corps de placement
- NSF/ANSI 61, Annexe G
Spécifications
- Matériau de la billeAcier inoxydable A276-316
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de carrosserie2 pièces
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv47 Cv
- Direction du débit3-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
- Style de poignéePoignée à levier
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale800 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 800 psi
- Taille du port2 NPT
- Style de transfertPort standard
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau de la tigeAcier inoxydable A276-316 avec dispositif mis à la terre statique (-02)
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable A351-CF8M
- Taille de la vanne2 NPT