Aperçu
- Reprise du ressort pour la fermeture (-01)
- Reprise du ressort pour ouvrir (-08)
- Sièges renforcés de carbone et de graphite (MPTFE)
- Tous les composants du levier sont en acier inoxydable
- Le couple de fonctionnement est environ trois fois le couple standard de la soupape
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
- Composants de l’investissement
- Sécurité incendie « dès la conception » (nécessite -24 suffixe)
Spécifications
- Matériau de la billeAcier inoxydable A276-316
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de carrosserie2 pièces
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv43 Cv
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
- Style de poignéePoignée à levier de rappel par ressort
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
- Taille du port1 NPT
- Style de transfertPort standard
- Matériau du siègeMPTFE
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Normes respectéesConforme à la norme MSS SP-110
- Matériau de la tigeAcier inoxydable A276-316
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable A351-CF8M
- Taille de la vanne1 NPT
- Poids2.36 lb