Aperçu
- Composants de l’investissement
- Sièges renforcés
- Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Levier et écrou en acier inoxydable
- Protection contre les incendies selon la norme API 607 (nécessite -24 suffixe)
- Conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
- CSA CGA 3.16-M88 (nécessite le suffixe « GS »)
- NSF/ANSI 61 Section 8, Annexe G
- NSF/ANSI 372 – Composants du système d’eau potable – Teneur en plomb
Spécifications
- Matériau de la billeAcier inoxydable A276-316
- Matériau du corpsAcier inoxydable A351-CF8M
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
- Style de poignéePoignée à levier
- Dispositif de verrouillageDispositif de verrouillage du tampon
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE
- Longueur totale3.34 po
- Taille du port1 NPT
- Style de transfertPort standard
- Matériau du siègeRPTFE
- Série76-100
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Matériau de la tigeAcier inoxydable A276-316
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable CF8M
- Poids1.63 lb