76-108-19

Conbraco
76-108-19

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 1500 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable A351-CF8M , poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00787063
N° MFR76-108-19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
76-108-19

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 1500 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable A351-CF8M , poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00787063
N° MFR76-108-19
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
76-108-19 VANNE 2 PO 316SS
  • Composants de l’investissement
  • Sièges renforcés
  • Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Levier et écrou en acier inoxydable
  • Protection contre les incendies selon la norme API 607 (nécessite -24 suffixe)
  • Conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
  • CSA CGA 3.16-M88 (nécessite le suffixe « GS »)
  • NSF/ANSI 61 Section 8, Annexe G
  • NSF/ANSI 372 – Composants du système d’eau potable – Teneur en plomb

Spécifications

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable A276-316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable A351-CF8M
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage du tampon
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 1500 psi, vapeur - 150 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Longueur totale
    5.43 po
  • Taille du port
    2 NPT
  • Style de transfert
    Port standard
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    76-100
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable A276-316
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable CF8M
  • Poids
    5.99 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif