Aperçu
Spécifications
- Direction du débit4-Way
- Type d’actionneurRouleau
- Pression de fonctionnement minimale+25 psi
- Pression de fonctionnement maximale+125 psi
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.18 Cv
- Plage de température de fonctionnement0 à +115 °F
- Plage de pression de fonctionnement+25 à +125 psi
- Matériau du jointNitrile
- Port 1 taille/type1/8 NPT
- Fonction de la vanneBobine
- Déplacement du positionneur de soupape0.313 po
- Matériau du corpsAluminium
- Longueur totale2-7/32 po
- Largeur totale3/4 po
- Hauteur totale4-5/32 po
- Sexe portuaireFemme
- Type de connexion de portFileté