LTV-80

Mead
LTV-80

Vanne de régulation d’air mécanique - 5 ports, 2 positions, actionnée par levier à galet
N° D’ARTICLE MI00787163
N° MFRLTV-80
Prix763.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
LTV-80

Vanne de régulation d’air mécanique - 5 ports, 2 positions, actionnée par levier à galet
N° D’ARTICLE MI00787163
N° MFRLTV-80
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
Prix763.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LTV-80 4-WAY VANNE

Spécifications

  • Direction du débit
    4-Way
  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Pression de fonctionnement minimale
    +25 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    +125 psi
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.18 Cv
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +115 °F
  • Plage de pression de fonctionnement
    +25 à +125 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Fonction de la vanne
    Bobine
  • Déplacement du positionneur de soupape
    0.313 po
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Longueur totale
    2-13/32 po
  • Largeur totale
    3/4 po
  • Hauteur totale
    4-5/32 po
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de connexion de port
    Fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif