Motion
70-10A-01

Conbraco
70-10A-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® - Levier
N° D’ARTICLE MI00787251
N° MFR70-10A-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
70-10A-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® - Levier
N° D’ARTICLE MI00787251
N° MFR70-10A-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
70-10A-01 VANNE BRONZE 4 PO
  • Corps deux pièces bronze
  • Sièges renforcés
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Filetage femelle NPT
  • Service d'aspiration à 29 pouces Hg
  • Conforme à la norme MSS SP-110

Spécifications

  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Connexion
    Fileté
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    670 Cv
  • Matériau de la poignée
    Acier zingué avec prise en vinyle
  • Style de poignée
    Levier
  • Page de produit du fabricant
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Style de transfert
    Port standard
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau de la tige
    B16 Laiton
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze
  • Taille de la vanne
    4 NPT
  • Poids
    25.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif