Aperçu
- aucune lubrification
- installation facile
- pas de contact métal à métal
- résistant à l’huile, à la saleté, au sable, à l’humidité et à la graisse
- inspection facile de l’araignée de charge
- La flexibilité du désalignement angulaire ou parallèle des arbres par la traverse araignée Buna-n permet une « transmission de puissance » fluide
Spécifications
- Code de taille de raccordMS190
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Longueur totale de l’accouplement4.8750 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4.5000 po
- Capacité de couple7350 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- SérieSuper (MS)
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON697950133096
- Poids4.45 lb
- Composant de couplageMâchoire
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.