Motion
LTV-110

Mead
LTV-110

Vanne pneumatique - 5 ports, 2 positions, Double pilote
N° D’ARTICLE MI00787319
N° MFRLTV-110
Prix240.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
LTV-110

Vanne pneumatique - 5 ports, 2 positions, Double pilote
N° D’ARTICLE MI00787319
N° MFRLTV-110
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
Prix240.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LTV-110 4-WAY VANNE 120VAC

Spécifications

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.24 Cv
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +25 à +125 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +115 °C
  • Largeur totale
    3/4 po
  • Hauteur totale
    1-1/4 po
  • Temps de réponse
    20 à 30 ms
  • Pression de fonctionnement maximale
    +125 psi
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Longueur totale
    2-11/32 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif