Aperçu
Spécifications
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a., 24 V c.c.
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.18 Cv
- Plage de température de fonctionnement0 à 100 °F
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Matériau du jointNitrile
- Direction du débit4-Way
- Taille du port1/8 po
- Tailles des ports1/8 NPT
- Normes respectéesCE, CSA
- ActionnementSolénoïde
- Matériau du corpsAluminium
- Hauteur totale3-9/32 po
- Longueur totale1-5/8 po
- Largeur totale7/8 po
- Consommation d'énergie du solénoïde8.5 W
- Courant d'alimentation du solénoïde0.25 A
- Fonction de la vanneBobine