LTV-120DD

Mead
LTV-120DD

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI00787485
N° MFRLTV-120DD
Prix529.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
LTV-120DD

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI00787485
N° MFRLTV-120DD
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
Prix529.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LTV-120DD VANNE 120VAC

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.18 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 100 °F
  • Hauteur totale
    4-19/32 po
  • Longueur totale
    1-5/8 po
  • Largeur totale
    7/8 po
  • Tailles des ports
    1/8 NPT
  • Temps de réponse
    20 à 30 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    8.5 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    0.25 A
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120 V c.a., 24 V c.c.
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif