80-101-01

Conbraco
80-101-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00787679
N° MFR80-101-01
Prix60.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
80-101-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00787679
N° MFR80-101-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix60.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80-101-01 1/4 VANNE BRONZE
  • Homologué UL pour le gaz de pétrole liquéfié, le gaz naturel, les liquides inflammables et l’huile chauffée
  • Grands orifices pour réduire la chute de pression
  • Sièges renforcés
  • Conception de tige à l’épreuve de l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Listes de carrosserie en bronze en deux pièces
  • Guide YSDT : vanne d'arrêt de gaz PL
  • Guide YRPV : vanne d’arrêt de gaz pour utilisation avec des gaz naturels et fabriqués
  • Guide YRBX : Vanne d'arrêt de liquide inflammable
  • Guide MHKZ : huile no 6 à 250ºF

Spécifications

  • Application
    pour le carburant et l’essence
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier zingué avec prise en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Longueur totale
    2.06 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Style de transfert
    Port standard
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    80-100
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    B16 Laiton
  • Matériau du joint de tige
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    B584 Bronze
  • Poids
    0.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif