Motion
LTV-140

Mead
LTV-140

Électrovanne - femelle
N° D’ARTICLE MI00787730
N° MFRLTV-140
Prix392.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
LTV-140

Électrovanne - femelle
N° D’ARTICLE MI00787730
N° MFRLTV-140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix392.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LTV-140 4-WAY VANNE

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.24 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +100 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +25 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    +25 à +100 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +115 °F
  • Hauteur totale
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    3-25/32 po
  • Largeur totale
    1-3/8 po
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    20 à 30 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Poids
    0.3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif