Aperçu
- Homologué UL pour le gaz de pétrole liquéfié, le gaz naturel, les liquides inflammables et l’huile chauffée
- Grands orifices pour réduire la chute de pression
- Sièges renforcés
- Conception de tige à l’épreuve de l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Listes de carrosserie en bronze en deux pièces
- Guide YSDT : vanne d'arrêt de gaz PL
- Guide YRPV : vanne d’arrêt de gaz pour utilisation avec des gaz naturels et fabriqués
- Guide YRBX : Vanne d'arrêt de liquide inflammable
- Guide MHKZ : huile no 6 à 250ºF
Spécifications
- Applicationpour le carburant et l’essence
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsBronze
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Style de poignéePoignée à levier
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE
- Longueur totale4.68 po
- Taille du port2 NPT
- Style de transfertPort standard
- Matériau du siègeRPTFE
- Série80-100
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Matériau de la tigeB16 Laiton
- Matériau du joint de tigeRPTFE
- Matériau du corps de vanneB584 Bronze
- Poids5.56 lb