Aperçu
- Scellant/adhésif tout usage durable pour une grande variété d’applications de collage et de scellage
- Peut être utilisé dans les applications où des spécifications de mil sont requises
Spécifications
- Matériau de baseSilicone
- CouleurBlanc
- Résistance diélectrique475 V/mil
- Temps de séchage10 à 120 min
- Numéro de catalogue du fabricant1954083
- Température de fonctionnement maximale+200 °C
- Température de fonctionnement min.-45 °C
- Plage de température de fonctionnement-45 à +200 °C
- Taille de l’emballage300 ml
- Type de colisCartouche
- Gamme de produitsDow CorningMD