Motion
VL-45

Vescor
VL-45

Réservoir en L — Accessoire de l’unité d’alimentation — Taille du réservoir et du plateau (L x L x H) : 54 po x 31.38 po x 29.88 po, Hauteur du réservoir : 20-1/4 po, Plateau exposé (de l’avant vers l’arrière) : 17.62 po
N° D’ARTICLE MI00788295
N° MFRVL-45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Vescor
VL-45

Réservoir en L — Accessoire de l’unité d’alimentation — Taille du réservoir et du plateau (L x L x H) : 54 po x 31.38 po x 29.88 po, Hauteur du réservoir : 20-1/4 po, Plateau exposé (de l’avant vers l’arrière) : 17.62 po
N° D’ARTICLE MI00788295
N° MFRVL-45
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VL45 RÉSERVOIR
  • Indicateur visuel de 5 po
  • Reniflard de remplissage
  • Couvercle à charnière avec joint
  • Drain NPT de 3/4 po avec bouchon
  • Déflecteur avec découpe pour la circulation
  • Extérieur peint avec un apprêt gris LDI
  • Intérieur recouvert d’huile antirouille
  • Matériaux : réservoir en acier au carbone, joints en Buna-N, jauge visuelle en aluminium, bouchon de remplissage zingué
  • Leg height: 6" with two 11/16" diameter mounting holes on each side
  • Fabricant : LDI Industries

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif