MS225 1 5/16

Martin
MS225 1 5/16

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 1.3125 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI00788489
N° MFRMS225 1 5/16
Prix299.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
MS225 1 5/16

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 1.3125 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI00788489
N° MFRMS225 1 5/16
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
Prix299.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MS225 1 5/16 MARTIN RACCORD SUPER MÂCHOIRE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1.3125 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Série
    MS
  • Numéro CUP du fabricant
    697950133232
  • CUP_NON
    697950133232
  • Poids
    7.60 lb
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues