Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
03UCBN2A1.8AC

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 1.945:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00788525
N° MFR03UCBN2A1.8AC

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
03UCBN2A1.8A C ULTRAMITE 1.945:1

Spécifications

  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Ratio
    1.945:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Réduction
    Double
  • Montage
    Montage sur socle
  • Taille du réducteur du fabricant
    03
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1944.440 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    326 po-lb à 500 tr/min
  • Dimensions du boîtier
    8.43 x 5.9 x 5.79 po / 253 x 254 mm
  • Puissance d’entrée maximale
    8.890 ch à 3500 tr/min
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • Hauteur du boîtier
    5.79 po
  • Longueur du boîtier
    8.43 po
  • Largeur du boîtier
    5.9 po
  • CUP_NON
    782934049118
  • Poids
    61.56 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif