Aperçu
- Gère une large plage de températures, des vitesses élevées et des charges lourdes
- Très bon couple à basse température
Spécifications
- ApplicationRoulements
- TypeUsage général
- Grade NLGI2
- Taille du conteneur150 g
- Type de contenantTube
- CompositionHuile synthétique
- Point de chute+295 °C
- CouleurBeige
- Plage de température-45 à +200 °C
- Température de fonctionnement maximale180 °C
- Température de fonctionnement min.-45 °C
- OdeurLégèrement
- Gamme de produitsMolykote®
- CUP_NON077472132577
- Numéro de catalogue du fabricant2708493
- Poids0.30 lb
- Point d’éclair410 °F