Molykote Bg 20

DuPont
Molykote Bg 20

Graisse synthétique pour roulements – Usage général, Composition d’huile synthétique, Qualité NLGI 2 , Taille 400 g, Contenant à cartouche, Couleur beige, Résistant à l’eau, -45 à +200 °C
N° D’ARTICLE MI00788575
N° MFRMolykote Bg 20
Prix119.19 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
Molykote Bg 20

Graisse synthétique pour roulements – Usage général, Composition d’huile synthétique, Qualité NLGI 2 , Taille 400 g, Contenant à cartouche, Couleur beige, Résistant à l’eau, -45 à +200 °C
N° D’ARTICLE MI00788575
N° MFRMolykote Bg 20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix119.19 $/carton

Aperçu

Description du fabricant
BG 20 SYN GRSE,CRT,400G
  • Gère une large plage de températures, des vitesses élevées et des charges lourdes
  • Très bon couple à basse température

Spécifications

  • Application
    Roulements
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    400 g
  • Type de contenant
    cartouche
  • Composition
    Huile synthétique
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    +295 °C
  • Couleur
    Beige
  • Plage de température
    -45 à +200 °C
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °C
  • Odeur
    Légèrement
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • CUP_NON
    077472132584
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2405831
  • Poids
    0.90 lb
  • Point d’éclair
    576 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif