Aperçu
Spécifications
- Norme de filetageEIG
- Débit minimum5 pcm
- Sexe de la connexionFemme
- ActionnementPneumatique
- ActionDirectement
- Débit maximum50 pcm
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Milieu de fonctionnementAir
- Taille du portSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Type de débitmètreDébit
- Type de raccord d’extrémitéFileté