Motion
Molykote Bg-20

DuPont
Molykote Bg-20

Graisse synthétique pour roulements – Usage général, Composition de l’huile synthétique, grade NLGI 2 , taille de 18.1 kg, Contenant de seau, couleur beige, -45 à +200 °F
N° D’ARTICLE MI00788618
N° MFRMolykote Bg-20
Prix3,886.86 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
Molykote Bg-20

Graisse synthétique pour roulements – Usage général, Composition de l’huile synthétique, grade NLGI 2 , taille de 18.1 kg, Contenant de seau, couleur beige, -45 à +200 °F
N° D’ARTICLE MI00788618
N° MFRMolykote Bg-20
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
Votre prix3,886.86 $/pa

Aperçu

Description du fabricant
BG 20 SYN GRSE, KG, 18.1KG-PAIL
  • Graisse Polyol Ester spécialement pour les roulements à haute vitesse

Spécifications

  • Application
    Roulements
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    18.1 kg
  • Type de contenant
    Seau
  • Composition
    Huile synthétique
  • Point de chute
    +295 °C
  • Couleur
    Beige
  • Plage de température
    -45 à +200 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °C
  • Odeur
    Grasse
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • CUP_NON
    077472132607
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2662230
  • Poids
    40.00 lb
  • Point d’éclair
    392 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif