Aperçu
- Réduit l’accumulation sur les barres d’étanchéité à la chaleur, ce qui entraîne une augmentation de la vitesse de transmission et d’étanchéité de la chaleur, une réduction de la décoloration de l’emballage et une réduction du temps de nettoyage
- Libère le lait évaporé et le lait en poudre des tubes d’évaporateur et de préchauffage
- Réduit l’adhérence des résidus sur les serpentins chauffants et les bouilloires de cuisson
- Aide à prévenir le grippage et le blocage des rails de guidage du convoyeur et des tables brouillées
- Facilite la libération des légumes et des fruits congelés des becs de remplissage des plateaux et des congélateurs
- Réduit l’adhérence des aliments séchés (dates, cubes de thé, etc.) aux plateaux de séchage et des grosses roues de fromage aux tablettes de rangement
- Accélère le retrait des aliments séchés des brûleurs et des fours; aide à prévenir l’adhérence de la graisse; facilite le nettoyage des appareils et des comptoirs en acier inoxydable
- Aide à empêcher les lunettes de coller aux cônes de refroidissement de l’équipement de glaçage en verre
- Aide à libérer le sucre de l’équipement de transformation et d’emballage comme les guides, les chutes de distribution, les dessus de table et les plateaux de séchage
Spécifications
- Caractéristiques et avantages• Réduit l’accumulation sur les barres de thermoscellage, entraînant une transmission de chaleur et une vitesse d’étanchéité accrues, réduction de la décoloration de l’emballage et réduction du temps de nettoyage• Libère du lait évaporé et du lait en poudre des tubes d’évaporateur et de préchauffage• Réduit l’adhérence des résidus sur les serpentins de chauffage et les bouilloires de cuisson• Aide à prévenir le grippage et le blocage des rails de guidage du convoyeur et des tables brouillées• Facilite la libération des légumes et des fruits congelés des becs de remplissage des plateaux et des congélateurs• Réduit l’adhérence des aliments secs (dates, cubes de thé, etc.) aux plateaux de séchage et aux grosses roues de fromage aux étagères de stockage• Accélère le retrait des aliments séchés des brûleurs et des fours; aide à prévenir l’adhérence de la graisse; facilite le nettoyage des luminaires et des comptoirs en acier inoxydable• Aide à empêcher les verres de coller aux cônes de refroidissement de l’équipement de glaçage en verre• Aide à libérer le sucre de l’équipement de transformation et d’emballage comme les guides, chutes de distribution, plateaux de table et plateaux de séchage
- Poids0.80 lb