Aperçu
- Corps en bronze 3 pièces résistant à la dézincification
- Conception de tige à l’épreuve de l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Configuration complète de la bille de passage
- Fabriqué aux États-Unis et testé en usine à 100 %
- Sièges et joints en RPTFE de qualité supérieure
- Service d'aspiration à 29 pouces Hg
- Conforme à la norme MSS SP-110
- Réparable en ligne
Spécifications
- Matériau de la billeBronze plaqué chrome
- Matériau du corpsBronze B584
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Style de carrosserieEn ligne
- Spécifications de conformitéISO 9001
- ConnexionSoudure
- Type de connexionSueur x Sueur
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv26 Cv
- Matériau de la poignéeAcier galvanisé avec prise en vinyle
- Style de poignéeLevier
- Type de poignéeLevier
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale600 psi CWP
- Pression de vapeur maximale150 PSI WSP
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Longueur totale6.27 po
- Taille du tuyau1/2 po
- Style de transfertPort complet
- Matériau du siègeRPTFE
- Normes respectéesMSS-SP-110
- Matériau de la tigeLaiton
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Type de tigeAnti-éclatement
- Plage de température-20 à 450 °F
- Taille du tube1/2 po
- Matériau du corps de vanneBronze
- Taille de la vanne1/2 po
- Structure de la vanne3-Piece