Aperçu
- Construction en aluminium
- Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
- Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
- Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
Spécifications
- Hauteur1.2
- Longueur5.75
- MatérielAluminium
- Pression maximale3000 psi
- Emplacement du portCôté
- Ports3/8 NPT
- Poids0.53
- Largeur4.55