BL309NR

NSK
BL309NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00789593
N° MFRBL309NR
Prix188.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL309NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00789593
N° MFRBL309NR
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
Votre prix188.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL 309 NR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    55500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL309NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176028168
  • CUP_NON
    029176028168
  • Poids
    1.96 lb
  • Description
    BL 309 NR BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL309NR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 45 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 100 mm pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif