Aperçu
Spécifications
- Mot-clé de descriptionPorts NPT 3/4 po x 3/4 po
- Taille du port d’entrée3/4 po NPT
- Pression maximale4 psi
- Rpm max.3700 tr/min
- Pied de tête max.14 pi
- Débit maximum20 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton
- OptionsJoint mécanique Viton en option
- Taille du port de sortie3/4 po NPT
- Matériau du corps de pompeBronze
- Joint d’étanchéitéBuna mécanique
- Conception du typeFermé couplé sans moteur
- Matériaux mouillésBronze, acier inoxydable