Aperçu
- Nettoyant industriel haute performance qui nettoie au contact
- Idéal pour éliminer la graisse, le goudron, l’huile et les adhésifs
- Pénétration profonde à action rapide
- À base naturelle, ne contient pas de solvants chlorés
- Point d’éclair supérieur à 100°F (38°C) Non conducteur
- Faibles résidus
- Sans danger pour tous les métaux et la plupart des plastiques
- La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
- NSF® C1 enregistré no 129025 : (aérosol); no 059830 : (en vrac)
Spécifications
- TypeDégraissant
- FormulaireLiquide
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Type de contenantSeau
- CouleurBlanc
- ParfumNaphta, orange
- ApplicationAlternateurs, roulements, chaînes et connexions de câble, grues, moteurs diesel, moteurs électriques, chariots élévateurs, moteurs à essence, engrenages, générateurs, câbles haute tension, outils électriques et pneumatiques, presses à imprimer, poulies, interrupteurs, bornes, compresseurs d’air
- Numéro CUP du fabricant078827014050
- CUP_NON078827014050
- Capacité5 gal.
- Type de nettoyantDégraissants
- Caractéristiques et avantages• Nettoyant industriel haute performance qui nettoie au contact • Idéal pour éliminer la graisse, le goudron, l’huile et les adhésifs • Pénétration profonde et rapide • À base naturelle, ne contient pas de solvants chlorés • Point d’éclair supérieur à 100°F (38°C) Non conducteur • Faible résidu • Sans danger pour tous les métaux et la plupart des plastiques • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée • Homologué NSF® C1 no 129025 : (aérosol); no 059830 : (vrac)
- Point d’éclair104 °F
- ParfumOrange
- Dilution recommandéePrêt à l’emploi
- Taille5 gal.
- Normes respectéesNSF C1
- Contenu en COV1
- Poids38.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion La solution de nettoyage Iron-Steel permet de réaliser des économies Étude de casMotion a fourni au client le produit Scrubs-in-a- Bucket de LPS, un produit de nettoyage conçu pour nettoyer efficacement les outils sans causer de rouille. Lors de l’essai à l’usine, le client a trouvé la solution efficace non seulement dans l’application cible, mais aussi dans plusieurs autres domaines.
Voir la documentation
Durabilité et croissance de soutien LPSDurabilité et croissance de soutien LPS
Voir la documentation