Aperçu
- Huile SAE 140 pour engrenages à vis sans fin à basse vitesse
- Résistance exceptionnelle de la pellicule
- Protection contre la rouille et la corrosion
Spécifications
- Classe ISO460
- ApplicationBoîtes d’engrenages fermées lorsqu’une huile SAE 140 est requise, engrenages à vis sans fin
- Grade SAE140
- Type de baseMinéral
- CompositionHuile minérale à base de pétrole
- Qualité alimentaireNon
- Taille du conteneur7 lb
- Nom du fabricant (attribut de description)Lubriplate Lubricants Co
- Type de contenantCruche
- Viscosité432
- Numéro AGMA7
- Hauteur totale10.25 po
- Largeur totale9.75 po
- Additifs inclusAdhérence
- Point d’écoulement-18°C/0 °F
- Numéro CUP du fabricant089215601400
- CUP_NON089215601400
- Poids7.50 lb
- Type d’huileHuile pour engrenages
- Point d’éclair224°C/435 °F
- Longueur totale14.25 po
- Durée de conservation10 ans
- Type de produitHuile pour engrenages
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’optimisation de l’approvisionnement en huile pour joints Food-BevLe passage à l’huile Lubriplate a permis la livraison dans les deux jours suivant la réception du bon de commande, éliminant pratiquement le risque d’arrêt.
Voir la documentation
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking élimine les temps d'arrêt Étude de casMotion a fait appel à notre représentant Lubriplate pour comparer l'huile OEM à un produit Lubriplate équivalent de haute qualité.
Voir la documentation
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation