Motion
101-1329-009
Moteur de la bobine de valve du moteur du moteur hydraulique - Série H, 9.70 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI00789687
N° MFR101-1329-009
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve du moteur du moteur hydraulique - Série H, 9.70 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI00789687
N° MFR101-1329-009
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 101-1329
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Spécifications

  • Série
    Série H
  • Déplacement
    9.70 po3/r
  • Régime maximum continu
    760 tr/min
  • Débit continu
    57.97255679999988 L/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Type d’arbre
    Droit
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po droit - Clé Woodruff
  • Type de joint
    Standard
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Bride de montage réelle
    4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
  • Hauteur totale
    3.31 po
  • Longueur totale
    7.06 po
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Pression intermittente
    15500000 bars
  • Type de montage
    4-Bolt
  • Poids
    12.50 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif