Aperçu
- Commande pilote à trois voies
- Pour faire fonctionner les vannes MHL, il suffit de déplacer la poignée à bille dans la fente du corps de la vanne
- La poignée fait pivoter un disque chevauché avec précision pour contrôler le débit d’air directionnel
- Le disque en aluminium anodisé à revêtement dur permet un mouvement de poignée pratiquement sans effort
- La poignée se maintient dans n’importe quelle position
- L’air s’échappe à travers le disque et dans l’atmosphère
- Débit : 0.14 Cv
- Plage de température : -40°F à 250°F
- Lubrification : SAE 10
- Plage de pression : 0 à 150 psi (air seulement)
- Joints : Buna
Spécifications
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Direction du débit3-Way
- Type d’actionneurLevier à tige
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.14 Cv
- Plage de température de fonctionnement-40 à +250 °F
- Plage de pression de fonctionnement0 à +150 psi
- Matériau du jointNitrile
- Milieu de fonctionnementAir
- État normalNormalement ouvert
- Port 1 taille/type1/8 NPT
- Fonction de la vanneBalle
- Matériau du corpsAluminium
- Longueur totale1.92 po
- Hauteur totale1.63 po
- Normes respectéesOSHA
- Sexe portuaireFemme
- Type de connexion de portFileté