NON. 8 2LB BTL
Huile pour machine de la série Machine Tool - n°, 1 pinte, bouteille, 140 de qualité SAE, 460 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI00789808
N° MFRNO. 8 2LB BTL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour machine de la série Machine Tool - n°, 1 pinte, bouteille, 140 de qualité SAE, 460 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI00789808
N° MFRNO. 8 2LB BTL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NON. 8 2 JUPE LB
  • Huile SAE 140 pour engrenages à vis sans fin à basse vitesse
  • Résistance exceptionnelle de la pellicule
  • Protection contre la rouille et la corrosion

Spécifications

  • Type d’huile
    Huile pour machine
  • Classe ISO
    460
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Grade SAE
    140
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Hauteur totale
    9 po
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Viscosité
    432
  • Numéro AGMA
    7
  • Additifs inclus
    Antirouille
  • Numéro CUP du fabricant
    089215601417
  • CUP_NON
    089215601417
  • Poids
    2.10 lb
  • Application
    Boîtes d’engrenages fermées lorsqu’une huile SAE 140 est requise, engrenages à vis sans fin
  • Caractéristiques et avantages
    •Huile pour engrenages SAE 140 pour les applications à engrenages à vis sans fin à basse vitesse •Résistance exceptionnelle à la pellicule •Protection contre la rouille et la corrosion
  • Point d’éclair
    224°C/435 °F
  • Point d’écoulement
    -18°C/0 °F
  • Type de base
    Minéral
  • Longueur totale
    13 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type de produit
    Huile pour machine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif