Aperçu
- Sans danger pour tous les métaux et la plupart des plastiques
- Point d’éclair supérieur à 100°F (38°C)
- Action rapide, pénétration profonde, faible résidu
- Idéal pour éliminer la graisse, le goudron et les huiles
- Nettoyant industriel haute performance qui nettoie au contact
- La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
- NSF® enregistré C1 #129025 (aérosol); #059830 (en vrac)
- Applications : compresseurs d’air, alternateurs, roulements, chaînes et connexions de câbles, grues, moteurs diesel, moteurs électriques et chariots élévateurs
Spécifications
- ApplicationCompresseurs d’air, alternateurs, roulements, chaînes et connexions de câble, grues, moteurs diesel, moteurs électriques, chariots élévateurs, moteurs à essence, engrenages, générateurs, câbles haute tension, outils électriques et pneumatiques, presses à imprimer, poulies, interrupteurs, bornes
- CouleurBlanc
- Caractéristiques et avantages• Sans danger pour tous les métaux et la plupart des plastiques• Point d’éclair supérieur à 100°F (38°C)• Pénétration profonde et rapide, faible résidu• Idéal pour éliminer la graisse, les goudrons et les huiles• Nettoyant industriel haute performance qui nettoie au contact• La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée• Homologué NSF® C1 #129025 (aérosol); #059830 (en vrac)• Applications : compresseurs d’air, alternateurs, roulements, chaînes et connexions de câbles, grues, moteurs diesel, moteurs électriques et chariots élévateurs
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Taille du conteneur15 oz
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- FormulaireVaporisateur en aérosol
- Hauteur10.1
- Longueur10.9
- ParfumNaphta, orange
- TypeDégraissant
- Poids14.50 lb, 14.5
- Largeur8.3
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion La solution de nettoyage Iron-Steel permet de réaliser des économies Étude de casMotion a fourni au client le produit Scrubs-in-a- Bucket de LPS, un produit de nettoyage conçu pour nettoyer efficacement les outils sans causer de rouille. Lors de l’essai à l’usine, le client a trouvé la solution efficace non seulement dans l’application cible, mais aussi dans plusieurs autres domaines.
Voir la documentation
Durabilité et croissance de soutien LPSDurabilité et croissance de soutien LPS
Voir la documentation