01428

LPS
01428

Dégraissant Presolve – 1 gal, boîte, sans solvant, naphta, parfum d’orange
N° D’ARTICLE MI00789970
N° MFR01428
Prix213.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LPS
01428

Dégraissant Presolve – 1 gal, boîte, sans solvant, naphta, parfum d’orange
N° D’ARTICLE MI00789970
N° MFR01428

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix213.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
01428 (C01428) PRÉSOLU 1GAL
  • Nettoyant industriel haute performance qui nettoie au contact
  • Idéal pour éliminer la graisse, le goudron, l’huile et les adhésifs
  • Pénétration profonde à action rapide
  • À base naturelle, ne contient pas de solvants chlorés
  • Point d’éclair supérieur à 100°F (38°C) Non conducteur
  • Faibles résidus
  • Sans danger pour tous les métaux et la plupart des plastiques
  • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
  • NSF® C1 enregistré no 129025 : (aérosol); no 059830 : (en vrac)

Spécifications

  • Type
    Dégraissant
  • Formulaire
    Liquide
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Can
  • Couleur
    Blanc
  • Parfum
    Naphta, orange
  • Application
    Alternateurs, roulements, chaînes et connexions de câble, grues, moteurs diesel, moteurs électriques, chariots élévateurs, moteurs à essence, engrenages, générateurs, câbles haute tension, outils électriques et pneumatiques, presses à imprimer, poulies, interrupteurs, bornes, compresseurs d’air
  • Numéro CUP du fabricant
    078827014289
  • CUP_NON
    078827014289
  • Capacité
    1 gal
  • Type de nettoyant
    Dégraissants
  • Caractéristiques et avantages
    • Nettoyant industriel haute performance qui nettoie au contact • Idéal pour éliminer la graisse, le goudron, l’huile et les adhésifs • Pénétration profonde et rapide • À base naturelle, ne contient pas de solvants chlorés • Point d’éclair supérieur à 100°F (38°C) Non conducteur • Faible résidu • Sans danger pour tous les métaux et la plupart des plastiques • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée • Homologué NSF® C1 no 129025 : (aérosol); no 059830 : (vrac)
  • Point d’éclair
    104 °F
  • Parfum
    Orange
  • Dilution recommandée
    Prêt à l’emploi
  • Taille
    1 gal
  • Normes respectées
    NSF C1
  • Contenu en COV
    1
  • Poids
    32.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif